リビング扇 :「USB 扇風機 首振り」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「モーター」から絞り込む
DCモーター(1)
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。
付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書
材質プラスチック
幅(mm)106
高さ(mm)161
奥行(mm)90
電源(V)5
コード長さ(m)電源:0.9
ハネ径(cm)8
羽根枚数2
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)3.5
風量調整2段階(弱・強)
首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h
標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
リビング扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。