リビング扇 :「換気扇 15cm」の検索結果
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)
質量(kg)1.9
消費電力(W)16
出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20W
コード長さ(m)約1.6
風量10段階
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5
入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz)
タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
適用畳数24畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属 (本体リモコン収納付き)。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)
付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン
質量(kg)2
ケーブル長(m)約1.6
風量10段階
使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間
充電時間3時間
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2
内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)
タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間
定格入力DC9/12V 20W
適用畳数24畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
リビング扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。