リビング扇 :「洗濯物乾燥機」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策
仕様左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径35cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)28
風量12段階
温度センサー24/26/28度の3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5
タイマー1-8時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)
質量(kg)1.9
消費電力(W)16
出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20W
コード長さ(m)約1.6
風量10段階
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5
入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz)
タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
適用畳数24畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機
仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り
付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)16
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
切タイマー1/2/4/6時間
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属 (本体リモコン収納付き)。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)
付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン
質量(kg)2
ケーブル長(m)約1.6
風量10段階
使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間
充電時間3時間
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2
内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)
タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間
定格入力DC9/12V 20W
適用畳数24畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
リビング扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。