リビング扇 :「ac100v ファン」の検索結果
関連キーワード
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー
幅(mm)350
質量(kg)2.3
高さ(mm)840
奥行(mm)350
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)20
電源コード(m)約1.8
風量調整9段階
タイマー1~9時間
左右首振約60°(自動)
上下首振(手動)【上】20°【下】14°
ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)350
質量(kg)4.4
高さ(mm)840
奥行(mm)350
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)23
電源コード(m)約1.8
風量調整6段階
タイマー2・4・6時間
左右首振60/90/120°
上下首振10~90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)
幅(mm)290
質量(kg)2.7
高さ(mm)680
奥行(mm)270
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)17
電源コード(m)2.5
風量調整9段階
左右首振45/90°(自動)
上下首振(自動)【上】45°【下】90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。温度センサーで室温を感知、室温の応じて自動的に風量をコントロール「おまかせモード」。DCモーター搭載、風量12段階調節。左右首振り30・60・90・120度。入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)3
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)22
電源コード(m)約1.8
風量調整12段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振30/60/90/120°(自動)
上下首振(手動)【上】90°【下】10°
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
リビング扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。