「ハネ径(cm)」から絞り込む
サーキュレーション扇風機3Dツインバード3日以内出荷
EF-E951W は左右最大約120°、 上下最大約100°に風を届けられ、様々なライフスタイルに合わせてお使いただけるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー質量(kg)4.7色ホワイト消費電力(W)19電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×905(高さ最小時740)電源コード(m)1.8機能チャイルドロックあり風量10段階・サーキュレーションモード最大風速(m/min)180最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】~20モードリズム・おやすみ・サーキュレーション高さ調節7段階左右首振45°・75°・120°(自動)上下首振(自動)100°入タイマー2/4/6/8時間切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定
サーキュレーション扇風機ツインバード4日以内出荷
EF-E952W は左右最大約 120°に風を届けられるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー質量(kg)3.7色ホワイト消費電力(W)17電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×925(高さ最小時730)電源コード(m)1.8機能チャイルドロックあり風量10段階・サーキュレーションモード最大風速(m/min)180最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】~20モードリズム・おやすみ・サーキュレーション高さ調節8段階左右首振45°・75°・120°(自動)上下首振(手動)【上】90°【下】10°入タイマー2/4/6/8時間切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定