リビング扇 :「扇風機の羽根」の検索結果
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)36/37(50/60Hz)
羽根枚数5枚
本体質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×650~820
電源コード(m)1.6
風量3段階
タイマー180分切タイマー
首振り左右自動90°/上下手動
1台
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)22
羽根枚数7枚
本体質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785
電源コード(m)1.6
風量8段階
首振り左右自動70°/上下手動
入タイマー1/2/4/8H
切タイマー1/2/4/8H
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。