リビング扇 :「フロア扇風機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モーター」から絞り込む
DCモーター(1)
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモーター トラスコ品番701-5231 幅(mm)450 高さ(mm)1160~1400 奥行(mm)400 電源(V)単相100 ハネ径(cm)40 加工静電気防止加工 首振60° 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)44/49 機能首振り機能 モード切替3段階 最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60 風量調整3段階 切タイマー3時間
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。 付属品リモコン トラスコ品番612-3229 幅(mm)380 ホワイト 高さ(mm)1200・680 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ハネ径(cm)35 モーターDC 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)30/30 首振角度(°)60・90・120 風量調整32段階 標準消費電力料金(円/h)0.93/0.93(50/60Hz)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷