1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
6畳(1)
引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。
その他傾斜天井15°使用可 寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370 質量(kg)4.6 取付引き掛け式 消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15) 使用電圧(V)AC100 LED15W、色温度4000K、調光可 色(本体)ブラック リモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球 適用畳数6畳用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング