サーキュレーター :「扇風機の羽根」の検索結果
商品豆知識
パワフルで秀逸! 3D首振りのサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と上下/左右の自動首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品です。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。羽根直径が23cmと大きめで風量もパワフル。高いメンテナンス性と長寿命が特徴のDCブラシレスモーター搭載。タッチ式操作パネルで設定も簡単。リモコン付属。手元で操作できて便利。上下自動首振り:約0~70度。左右自動首振り:約30/60/90度。高さ調節:3段階。オン・オフタイマー:1~15時間。減光スイッチ。風量10段階。3枚羽根(直径約23cm)
付属品薄型リモコン
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 他
質量(kg)3.8
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34
ハネ径(cm)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×295×630~750
電源コード(m)約1.6
リモコン○
入数1台
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
サーキュレーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。