サーキュレーター :「エア レーター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
8畳(5)
14畳(2)
18畳(7)
20畳(4)
22畳(1)
28畳(3)
30畳(2)
50畳(1)
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)1100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 適合床面積8畳 風量調整3段階 左右首振 仕様角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V)AC100 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積8畳 機能上下角度調節・風量調節 質量(g)1100 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 首振角度(°)上下(手動):360 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ 動画あり
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト 質量(g)3000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)53 適合床面積~約50畳 風量調整10段階 モード連続/リズム/強制撹拌 羽根寸法(cm)23 上下首振 入タイマー2/4/8時間 切タイマー2/4/8時間
1個ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm)約210×210×290 切タイマー2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz)50/60 材質ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m)約1.4 定格電圧(V)AC100 適合床面積18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g)2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 風量 適合床面積22畳 風量調整6段階 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振 上下首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1個
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧 質量(kg)約1.6 コード長さ(m)約1.4 定格周波数(Hz)50/60 適合床面積(目安)8畳 風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整 定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず) 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積8畳 機能風量調節・タイマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×176×288 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 風量調整3段階 タイマー切タイマー:1・2・4時間 質量(g)1700 消費電力(W)(50/60Hz)33/32 左右首振 切タイマー リモコンあり 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積18畳 質量(g)2000 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
1台
8,790 税込9,669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーキュレーターアイ DC JET 30畳 アイリスオーヤマ 動画あり
【30畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】 省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。 特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。 部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ ホワイト 質量(g)1900 消費電力(W)固定時/33、首振時/35 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×362 角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60° 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階調整可能 羽根寸法(cm)18 適用畳数30 切タイマー2/4/8時間
1台ほか
14,900 税込16,390
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右自動首振り、リモコン有 適合床面積~18畳 質量(g)2000 消費電力(W)34 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280 モード4/ターボ/リズム タイマー(切)1・2・4 羽根寸法(cm)15 関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

《14畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積14畳 機能風量調節・タイマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 電源(V)AC100 ハネ径(cm)18 風量調整3段階 タイマー切タイマー:1・2・4時間 質量(g)2100 消費電力(W)(50/60Hz)50/44 左右首振 切タイマー リモコンあり
1台
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 パワフルで大風量のサーキュレーターです。 話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。 アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。 【使い方】 1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。 2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 ホワイト 質量(g)2000 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 適合床面積18畳 アズワン品番64-8929-02 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振 上下首振
1台
8,490 税込9,339
当日出荷

【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296 質量(g)2000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)40/38 適合床面積18畳 切タイマー2/4/8時間 コード長さ(m)1.5 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1個
6,290 税込6,919
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 動画あり
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)38/35 首振上下左右 風量3段階 適合床面積(目安)18畳 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず) タイマー切タイマー(2/4/8時間)
1台
8,490 税込9,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。 【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】 ・サーキュレーター お部屋の空気を循環・撹拌 ・扇風機 やさしい風で体への負担が少ない ・衣類乾燥機 部屋干し時に大活躍 梅雨時期や花粉時期に ・換気 お部屋の空気を入れ替え サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍! 落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。 上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。 風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。 自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。 前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)32 電源(AC V)100 適合床面積30畳 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120° 左右首振 上下角度調整 上下首振 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
19,090 税込20,999
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3 ホワイト 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 適合床面積(目安)28畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず) 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で20畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)1.5 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 電源コード(m)約1.4 消費電力(W)(50/60Hz)17 風量調整5段階 モードリズム・おやすみ 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 適用畳数20畳 タイマー機能切2/4/8時間
1台
7,998 税込8,798
欠品中

アイリスオーヤマサーキュレーターmini 8畳
【8畳】【軽量】【静音】 メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。 下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。 お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)1300 コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250 電源(AC V)100(50/60Hz) 風量調整3段階(弱・中・強) 羽根寸法(cm)12 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 適用畳数6/8(50/60Hz)
1台
5,490 税込6,039
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター 質量(g)1300 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 風量切替:8段階 適合床面積(目安)28畳 モード送風モード:連続 羽根寸法(cm)15 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294 入タイマー4/6/8時間 角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
質量(kg)2.1 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)24 機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360° モードリズム風、おやすみ 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 適用畳数28畳 タイマー機能入切あり
1台
14,980 税込16,478
欠品中

【コードレス】【20畳】【左右首振り】【静音】 type-cコードで給電できるサーキュレーターが登場!電源がない・コードが届かない場所でも使用可能なコードレスサーキュレーター。 内蔵バッテリーでどこでも使用可能です。 ◆連続使用時間 風量6(ターボ):約3時間/風量1:約50時間。 (※風量6:首ふりあり/風量1:首ふりなしの場合。) モバイルバッテリーでも充電可能! 充電しながらの使用もできます。 (※5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。) ◆パワフル送風 風の到達距離約15m。 (※風量ターボ時。) 遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌します。 ◆部屋の上下に溜まった冷気や暖気をサーキュレーターで循環 冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。 ・冷房使用時:エアコンに背を向けて送風し、下に溜まる冷気を循環。 ・暖房使用時:エアコンに向けて送風し、上に溜まる暖気を循環。
付属品リモコン、Tyre-Cケーブル(専用)、USBアダプター(専用) 質量(g)1400 電源5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、モバイルバッテリーなど ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)12(風量ターボ、首振り時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×318 電源(AC V)USBアダプター:100/240(50/60Hz) 適合床面積20畳 USBケーブル(m)TYPE-C:1.5m 風量調整6段階 充電時間(時間)4 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 定格入力DC5V3A バッテリー寿命繰り返し充電約500回 運転時間(時間)最大約50(風量1、首振りなし時)、最小約3(風量ターボ、首振りあり時) 左右首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1台
15,900 税込17,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)2 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 電源コード(m)約1.4 消費電力(W)(50/60Hz)38/35 風量調整3段階 モードリズム・おやすみ 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 適用畳数18畳 タイマー機能切2/4/8時間
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷