1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 コンパクトなのにパワフルな大風量のサーキュレーターです。 店舗やオフィスでのご使用にも最適な、ボール型サーキュレーターのデザインタイプです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積18畳 機能左右首振り・上下角度調節・風量調節・タイマー ダークブラウン 質量(g)2000 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 消費電力(W)(50/60Hz)38/36 首振角度(°)上下(手動):75、左右(自動):90 風量調整5段階 アズワン品番64-8929-01 タイマー切タイマー:1・2・4時間 左右首振 上下首振 切タイマー
1台
8,790 税込9,669
当日出荷