3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACモーター 「3D」メカ 左右回転 足踏み式操作でしゃがまずに操作可能
質量(kg)2.1 消費電力(W)36/36(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×654 首振360度3D首振り式 風量調整風量3段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
4,800 税込5,280
当日出荷

ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。 質量(kg)1.8 消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393 機構360度3D首振り 風量8段階切替 切タイマー1~8時間
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEKNOSサーキュレーター
エコ商品
エアコンのお共に!座ったままでも操作可能なフルリモコンタイプ 3枚羽根のフルリモコンサーキュレーター
質量(kg)2.4 消費電力(W)30/30(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×360 首振上下・左右首振り式 風量調整ソフトタッチ風量3段階切替 タイマー4時間切タイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
4,490 税込4,939
当日出荷

おすすめ人気ランキング