360°自動首振、60°左右自動首振。 モード3パターン(連続・リズム・おやすみ)切替。 切タイマー(1~7時間)。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数12畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム乾電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約2.0
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)29/32 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz14.9/15.5 ※風力4(最大)稼動時
コード長さ(m)約1.4
首振360°自動首振/左右自動首振
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×315×240(羽根サイズ…約150)
風速(m/min)372/408 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)
風量調整4段階
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい。 切タイマー(1~8時間)。 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計。 液晶タッチパネル式。 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き。 羽根サイズ約18cm。 適用畳数18畳まで
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個
質量(kg)約2.6
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時
コード長さ(m)約1.5
首振360°自動首振/左右自動首振
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180)
風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強)
風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)
質量(kg)約1.2
色グレージュ
電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)
消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )
風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時
首振360°自動首振/左右自動首振
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)
風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )
風量調整8段階
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)
質量(kg)約1.5
色グレージュ
電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)
消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )
風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時
首振360°自動首振/左右自動首振
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)
風量調整8段階
風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。