「適合床面積」から絞り込む
サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音YAMAZEN(山善)当日出荷
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。適合床面積26畳色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)22風量調整5段階電源コード(m)約1.6羽根枚数3枚首振り左右80度、上下90度操作方法本体スイッチ/リモコン切タイマー1/2/4時間適用畳数26畳まで保証期間1年ハネ径(cm)18