「適合床面積」から絞り込む
12畳(1)
14畳(2)
18畳(2)
28畳(1)
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。上下左右自動首振り機能搭載。フルリモコン付属 (本体にリモコン収納部付き)。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
風量5段階
保証期間1年
タイマー【入タイマー】1/2/4h【切タイマー】1/2/4h
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階(静音・弱・強)
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
適用畳数12畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)29/33
風量3段階(静音・弱・強)
羽根形状18cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20×30.5
適用畳数18畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円/約1.0円
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
全分解できて洗えるDCサーキュレーター。対応畳数28畳まで。風量10段階。入切タイマーは1~8時間で設定が可能。おやすみモード・リズム風・室温表示・衣類乾燥モード搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。静音、お手入れ簡単、シンプル、おしゃれ。
用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。
質量(kg)2
色ホワイト
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)18
消費電力(W)(50/60Hz)30
首振角度(°)左右首振り角度:75
機能おやすみモード、室温表示、衣類乾燥モード
電源(AC V)100(50/60Hz)
適合床面積~28畳
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23.2×38
風量調整10段階
取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
リズム風○
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。