エアコンの風を拡散してお部屋を快適に。ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。おまかせモード、リズムモード搭載。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)
幅(mm)215
質量(kg)1.6
高さ(mm)300
奥行(mm)210
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)35
電源コード(m)約1.6
風量調整12段階調節
タイマー1・2・4・6・8・12時間
左右首振60/90/120°
上下首振0-90° / 45-90°
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。