サーキュレーター :「ゆうげ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「適合床面積」から絞り込む
32畳(1)
上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。
上下左右に立体送風
上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。
使いやすいタッチパネル、リモコン付き
本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。
セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン
寸法(mm)約260×237×329
質量(kg)約1.7
色白
定格消費電力(W)22
モーターDCモーター(DV24Vモーター)
運転音(dB)(風量最大時)51
保証期間ご購入日から1年間
風量調整12段階
最大風速(m/s)7.5
リモコン○
適用畳数32畳
左右首振○
上下首振○
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。