DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍。合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けます。タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付き。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル
付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ
適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です
質量(kg)4.2
色ホワイト
コード長さ(m)電源:約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし
機能風量切替:8段階(リズム風あり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。