サーキュレーター :「エア レーター」の検索結果
関連キーワード
「適合床面積」から絞り込む
16畳(1)
18畳(2)
22畳(1)
28畳(1)
32畳(1)
使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化により、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数28畳のパワフル大風量を実現しました。左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°3Dスイングを搭載。立体的な首振りで、お部屋の隅々まで効率よく空気を循環させてくれます。ガードは工具不要で簡単に取り外すことが出来るので、お手入れもカンタン。付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。LED表示付きで操作しやすく、風量やモードなどの設定が一目で分かるのも嬉しいポイント。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)1.9
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)35/39
モーターACモーター
電源コード(m)1.5
機能ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32
風量調整3段階
首振り3Dスイング360°、左右60°(自動)
適用畳数28畳
1時間あたりの電気代目安(円)約1.21(39W連続運転時)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
工具不要でガードを分解してキレイに洗える「ウォッシャブルサーキュレーター」。いつも清潔お手入れラクラクをコンセプトに、ホコリの溜まりやすい台座を筒型の支柱に置き換えた、コンパクトな台座レスデザインを採用。カウンターなど従来設置が難しかった小さなスペースにも置きやすく、本体の掃除頻度も少なくすることができます。またガード分解も回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約1.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24/26
モーターACモーター
電源コード(m)1.5
機能メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30
風量調整3段階
首振り左右80°(自動)上下90°(自動)
適用畳数(目安)16畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.75/0.81
切タイマー1・2・4時間
1個
¥6,790
税込¥7,469
4日以内出荷
コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)1.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)20
モーターDCモーター
電源コード(m)1.5
機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31
風量調整11段階
首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)
適用畳数22畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.62
入タイマー1~9時間(1時間単位)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る「3DスイングDCサーキュレーター」。
節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。
また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約2
色ホワイト
消費電力(W)24
モーターDCモーター
電源コード(m)1.5
機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能、お手入れかんたんガード分解
電源(AC V)100 50/60Hz
適合床面積32畳(目安)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36
風量調整10段階
首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°(自動)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.75
切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
¥11,900
税込¥13,090
4日以内出荷
工具不要でガードを分解してキレイに洗えるウォッシャブルサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。コンパクトな台座レスデザインで本体の掃除頻度を少なくすることができ、ガード分解は回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載した多機能コンパクトモデルです。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約1.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)16
モーターDCモーター
電源コード(m)1.5
機能節電センサー、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30
風量調整11段階
首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)
適用畳数(目安)18畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.50
入タイマー1~9時間(1時間単位)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
¥9,790
税込¥10,769
4日以内出荷
上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズの多機能DCサーキュレーター。すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。風量は10段階設定が可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。風量やタイマーが数字で表示されるので操作もしやすく設定が一目で分かります。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)16
モーターDCモーター
電源コード(m)1.5
機能衣類乾燥モード、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28
風量調整10段階(衣類乾燥含む)
首振り左右60°(自動)3Dスイング360°
適用畳数(目安)18畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.50(16W連続運転時)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。