サーキュレーター :「タワー型扇風機」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「適合床面積」から絞り込む
28畳(1)
使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化により、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数28畳のパワフル大風量を実現しました。左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°3Dスイングを搭載。立体的な首振りで、お部屋の隅々まで効率よく空気を循環させてくれます。ガードは工具不要で簡単に取り外すことが出来るので、お手入れもカンタン。付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。LED表示付きで操作しやすく、風量やモードなどの設定が一目で分かるのも嬉しいポイント。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)1.9
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)35/39
モーターACモーター
電源コード(m)1.5
機能ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32
風量調整3段階
首振り3Dスイング360°、左右60°(自動)
適用畳数28畳
1時間あたりの電気代目安(円)約1.21(39W連続運転時)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
サーキュレーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。