3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具不要でカンタン分解、各パーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。上下左右自動首振りで部屋の隅々まで風を送ります。コンパクトサイズだから置き場所を選ばず、さまざまなシーンで活躍。3段階風量切替、切タイマー1/2/3/4/5/6/7H。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)22/19(50/60Hz) 羽根枚数3枚 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り上下左右自動(上90°) 羽根径(Φmm)150 切タイマー1/2/3/4/5/6/7H
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

工具不要でカンタン分解、各パーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。左右自動首振りで部屋の隅々まで風を送ります。コンパクトサイズだから置き場所を選ばず、さまざまなシーンで活躍。3段階風量切替。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)20/18(50/60Hz) 羽根枚数3枚 本体質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り左右自動60°/上下手動90° 羽根径(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ZSL-D3KA(W) ブンブンサーキュレーター ゼピール 動画あり
【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。
ホワイト 消費電力(W)25 定格電圧(V)DC24 本体質量(kg)4.2(付属品を除く) 電源コード(m)約1.5 首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120 風量切替:10段階 最大風速(m/min)300/分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900 羽根寸法(cm)18 切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷