サーキュレーター :「扇風機 卓上 USB」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「適合床面積」から絞り込む
10畳(1)
自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン
質量(kg)1.06
色ホワイト
電源ACコンセント、USB
ハネ径(cm)15
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5
角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
1台
¥7,290
税込¥8,019
欠品中
ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
質量(kg)1.3
電源USB
ハネ径(cm)15
消費電力(W)(50/60Hz)12
首振角度(°)左右首振り角度:90
連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3
電源(AC V)100(50/60Hz)
適合床面積~10畳
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26
風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード)
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/3/5時間
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
サーキュレーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。