1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
8畳(2)
14畳(1)
18畳(3)
20畳(3)
22畳
30畳(1)
44畳(1)
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 風量 適合床面積22畳 風量調整6段階 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振 上下首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1個
9,990 税込10,989
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)