商品豆知識
「色」から絞り込む
グレー(1)
微風から最大35mまで届く!サーキュレーター
用途独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。衣類乾燥モード、タイマー付き。ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。 。表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。
仕様風速:0.7~6.4m
質量(kg)3.5
色ライトグレー
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)2.3~57
コード長さ(m)電源:約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250
騒音値(dB)27~64
機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着
適合床面積約40畳
到達距離(m)最大風量:35
風量調整1/2/3/4/5/Turbo
1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)
1台
¥27,091
税込¥29,800
7日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。