商品豆知識
「適合床面積」から絞り込む
10畳(1)
18畳(4)
20畳(6)
22畳(4)
24畳(1)
28畳(5)
30畳(4)
32畳
50畳(2)
165m2(1)
適合床面積をもっと見る
DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る「3DスイングDCサーキュレーター」。
節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。
また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約2
色ホワイト
消費電力(W)24
モーターDCモーター
電源コード(m)1.5
機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能、お手入れかんたんガード分解
電源(AC V)100 50/60Hz
適合床面積32畳(目安)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36
風量調整10段階
首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°(自動)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.75
切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
¥11,900
税込¥13,090
4日以内出荷
上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。
上下左右に立体送風
上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。
使いやすいタッチパネル、リモコン付き
本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。
セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン
寸法(mm)約260×237×329
質量(kg)約1.7
色白
定格消費電力(W)22
モーターDCモーター(DV24Vモーター)
運転音(dB)(風量最大時)51
保証期間ご購入日から1年間
風量調整12段階
最大風速(m/s)7.5
リモコン○
適用畳数32畳
左右首振○
上下首振○
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。