商品豆知識
「機能」から絞り込む
リズム風(1)
上下角度調整(1)
上下首振(1)
入タイマー(2)
切タイマー(3)
左右首振(1)
風量調節(3)
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
適合床面積26畳
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31
質量(kg)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
風量調整5段階
電源コード(m)約1.6
羽根枚数3枚
首振り左右80度、上下90度
操作方法本体スイッチ/リモコン
切タイマー1/2/4時間
適用畳数26畳まで
保証期間1年
ハネ径(cm)18
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円
付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)13
風量6段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34
首振り360°(自動)
適用畳数18畳まで
入タイマー1/2/4時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。