絞り込み
ブランド
  • リンレイ
  • タイムリー(16)
  • CRECOTE(9)
  • TOPLAND(7)
  • TEKNOS(6)
  • エナジーギア(3)
  • AFF WARE(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(2)
  • カシムラ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • エスケイジャパン(2)
  • NEXcell(2)
  • おおたけ(2)
  • 長尾製作所(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • ライフオンプロダクツ(2)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(2)
  • エレコム(1)
ハネ径(cm)
  • 45(3)
モーター
  • ACモーター(1)
機能
  • 機能風量調節(1)
ハネ枚数
  • 4(1)
4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
パワフルファン<ボックス> リンレイパワフルファン<ボックス>リンレイ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
質量(kg)本体:15.7電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)45 / プラスチック製羽根枚数4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820モーターACモーター風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10風量調整3段速度調整ロータリー式スイッチ首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
パワフルファン<ハンディ> リンレイパワフルファン<ハンディ>リンレイ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。狭い場所でも扱いやすいコンパクトさです。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ハンディ>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製本体質量(kg)9.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×510×660風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
パワフルファン<スタンド> リンレイパワフルファン<スタンド>リンレイ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。片手で簡単に持ち運べるハンドル付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<スタンド>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターとハンドル付で移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz)/ 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製本体質量(kg)10.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×550×750風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

卓上用扇風機