「電源」から絞り込む
扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振りYAMAZEN(山善)取扱停止中
コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機軽量・コンパクトサイズ組立不要で届いてそのまま使える
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ質量(kg)1.2色ブルー電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)28/24風量2段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×331時間あたりの電気代目安(円)約0.9/0.7円
ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階YAMAZEN(山善)5日以内出荷
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機20cm5枚羽根上下手動調整可能切タイマー機能持ち運びに便利な取っ手付き暗いところで活躍するLEDライト付きACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)取扱説明書(3.56MB)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h
扇風機カバーYAMAZEN(山善)税込¥1,208¥1,098