卓上用扇風機 :「小型 首振り 扇風機」の検索結果
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能(30°60°/90°)
手動上下角度調節(最大90°)
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能!
風量3段階調節
便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)19
色ホワイト
風量調整3段階
羽根枚数3枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310
質量(kg)1.3
最大電力(W)5.4
1台
¥6,990
税込¥7,689
3日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。