卓上用扇風機 :「ファン」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
AC(8)
USB(8)
乾電池(4)
充電式(1)
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 仕様最大送風距離:約7m ブラック 質量(g)340 消費電力(W)6 電源USB ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3 風量調整3段階(弱・中・強) 上下角度調整上下90度(手動)
1台
2,990 税込3,289
欠品中

クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m) 材質ABS樹脂 質量(g)440 電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可 ハネ径(cm)17 羽根枚数3 電源自動OFF10時間 風量微弱・弱・中・強 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6 風量調整4段階 取付可能幅(mm)クリップ:40まで 上下角度調整360度 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,690 税込4,059
欠品中

バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。 仕様最大送風距離:約6m ブラック 質量(g)370 消費電力(W)11 電源USB、乾電池 ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間 角度調整範囲0-50度(手動) 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18 風量調整3段階(弱・中・強) 内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh) タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)375(アダプターを除く) 消費電力(W)最小1、最大5 電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本 ハネ径(cm)12 羽根枚数7 機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6 左右首振約80度(自動) 切タイマー0.5/1/2時間
1台
3,490 税込3,839
欠品中

付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)200(設置アーム除く) 消費電力(W)最小0.5、最大3 電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本) コード長さ(m)約1.3 ハネ径(cm)9 羽根枚数4 電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲180度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 角度調節上下90°
1台
3,498 税込3,848
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)148 消費電力(W)最大3.5 電源USB電源(DC 5V) ハネ径(cm)約11 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲最大45度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14 切タイマー10時間
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア 付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書 質量(g)265 消費電力(W)最大8 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V ハネ径(cm)12 羽根枚数7枚 モーターDCモーター 連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強 保証期間1年 オートパワーオフ10時間使用で自動停止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約5 切タイマー1/3/5時間 上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9 ブラック 仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。) 電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本) 羽根枚数4枚 連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4 風量調整3段階 アズワン品番64-3287-78 上下角度調整 切タイマー
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

『小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります