絞り込み
ブランド
  • TOPLAND
  • TEKNOS(5)
  • CRECOTE(3)
  • オーム電機(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • エスケイジャパン(2)
  • おおたけ(2)
  • ライフオンプロダクツ(2)
  • ツインバード(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • MSソリューションズ(1)
  • 大河商事(1)
電源
  • AC(7)
  • USB(7)
  • 乾電池(4)
  • 充電式(1)
ハネ径(cm)
  • 9(2)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 18(2)
機能
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能切タイマー(5)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(9)
モーター
  • DCモーター(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
ハネ枚数
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 7(4)
4・5・7
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

卓上用扇風機 :「扇風機用 羽根」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア TOPLAND扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドアTOPLAND
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂角度調節上下90°
コンパクトFAN TOPLANDコンパクトFANTOPLAND
3,690税込4,059
1台
当日出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
3WAY電源デスクファン TOPLAND3WAY電源デスクファンTOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
USB パワフルデスクFAN TOPLANDUSB パワフルデスクFANTOPLAND
1,990税込2,189
1台
予約販売
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148消費電力(W)最大3.5電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)約11羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲最大45度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14切タイマー10時間
DCボックス扇風機 TOPLANDDCボックス扇風機TOPLAND
3,490税込3,839
1台
予約販売
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
HOME&CAR 3WAY コードレスファン TOPLANDHOME&CAR 3WAY コードレスファンTOPLAND
2,990税込3,289
1台
当日出荷
付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
コードレス アウトドアファン TOPLANDコードレス アウトドアファンTOPLAND(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1台
当日出荷
バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6mブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
デスクファン TOPLANDデスクファンTOPLAND
2,990税込3,289
1台
予約販売
コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。仕様最大送風距離:約7mブラック質量(g)340消費電力(W)6電源USBハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3風量調整3段階(弱・中・強)上下角度調整上下90度(手動)
デスクファン TOPLANDデスクファンTOPLAND(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
どこでもFAN ホーム&カー TOPLANDどこでもFAN ホーム&カーTOPLAND(2件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
予約販売
3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9ブラック仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78上下角度調整切タイマー

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

卓上用扇風機
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら