「電源」から絞り込む
AC(8)
USB(13)
乾電池(4)
充電式(1)
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
直径(Φmm)【ファン】約33
質量(g)約450
定格電圧(V)DC5
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く
消費電流(mA)400
保証期間6カ月間
風量調整3段階(弱・中・強)
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
質量(kg)約1.96
消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450
機能首振り
電源(AC V)100
風量調整3段階
関連資料(5.43MB)
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)148
消費電力(W)最大3.5
電源USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)約11
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲最大45度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
切タイマー10時間
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!!
既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました!
コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
色ブラック
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210
首振(上下/左右)手動/自動
風量調整3段階
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。
デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)約1
消費電力(W)(50/60Hz)26/21
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164
首振り上下角度35°手動調整
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。
固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9
色ブラック
仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)
電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)
羽根枚数4枚
連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4
風量調整3段階
アズワン品番64-3287-78
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
クリップではさんで、どこでも涼しい
色ホワイト
電源(V)100
羽根枚数3
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390
消費電力(W)(50/60Hz)18/17
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振りあり
羽根寸法(cm)18
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。
状況に合わせて選べる3つの風
【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。
【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。
【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。
風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。
上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。
持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g)
USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。
省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS
質量(g)758
消費電力(W)4(最大)
電源5V/1A
タンク容量(mL)ミスト用:約500
風量調整ファン:3段階
サイズ(mm)175×175×180
連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。
30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)8~19
スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です
付属品USBケーブル
寸法(mm)195×190×65
質量(g)約420
羽枚数3
入力DC5V1.0A(Max)
連続使用時間(時間)3~8
風量調整3段階
充電時間(時間)約8
インターフェイスUSB Micro-B
回転角度(°)(上下)360
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
質量(g)265
消費電力(W)最大8
電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)12
羽根枚数7枚
モーターDCモーター
連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間1年
オートパワーオフ10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約5
切タイマー1/3/5時間
上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策
質量(g)390
電源USB電源
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3
操作方法タッチスイッチ方式
バッテリー容量(mAh)2000
羽根寸法(cm)11(5枚)
取扱説明書(0.58MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)375(アダプターを除く)
消費電力(W)最小1、最大5
電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6
左右首振約80度(自動)
切タイマー0.5/1/2時間
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能(30°60°/90°)
手動上下角度調節(最大90°)
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能!
風量3段階調節
便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)19
色ホワイト
風量調整3段階
羽根枚数3枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310
質量(kg)1.3
最大電力(W)5.4
1台
¥6,990
税込¥7,689
3日以内出荷
懐かしさを感じるレトロなデザインの卓上扇風機です。風量は3段階調整可能で、左右スイング、上下角度調整が可能です。
用途風情のある可愛い扇風機で熱中症対策に。
付属品充電ケーブル(type-C)、取扱説明書
電源(V)DC5/1.5A
角度(°)(左右スイング)約90
定格消費電力(W)6
風量3段階:弱、中、強
バッテリーリチウムイオン電池3600mAh、3.7V、13.32Wh
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約8
充電方式USB TYPE-C
使用時間(時間)(約)弱:12、中:6、強:3.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×275×130
上下角度調節約60°
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。
ハネ径(cm)19
羽根枚数3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×225×374
消費電力(W)(50/60Hz)19/17
風量2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6円
1台
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)200(設置アーム除く)
消費電力(W)最小0.5、最大3
電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)
コード長さ(m)約1.3
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲180度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。3段階の風量調整が可能です。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として
仕様USB充電式
付属品USBケーブル(USB A→Type‐C)
材質ABS シリコン
質量(g)約270
羽枚数3枚
電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh
連続使用時間(時間)3~5
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約4
上下角度調節縦横360°
5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。
付属品USBケーブル
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175
連続使用時間(時間)約3.8~24
風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX
充電時間(時間)約3
取扱説明書(66.68MB)
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式
材質ABS/PP
寸法(mm)163×123×64
色ブラック
質量(g)約196
羽枚数3
入力DC5V1.0A(Max)
機能クリップ/卓上置
ファン径(cm)11
風量調整3段階
角度調節360°
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
仕様最大送風距離:約7m
色ブラック
質量(g)340
消費電力(W)6
電源USB
ハネ径(cm)14
羽根枚数5
連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3
風量調整3段階(弱・中・強)
上下角度調整上下90度(手動)
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。
仕様最大送風距離:約6m
色ブラック
質量(g)370
消費電力(W)11
電源USB、乾電池
ハネ径(cm)14
羽根枚数5
連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間
角度調整範囲0-50度(手動)
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18
風量調整3段階(弱・中・強)
内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)
タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
1台
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
卓上に置いて使うことも、壁にひっかけて使うこともできる2WAYタイプです。
充電式のコードレスタイプなので壁掛けで使用する際も場所を選ばず使えます。
コードレスで持ち運べるのでアウトドアでの使用にも便利。
色ホワイト
質量(g)540
消費電力(W)2.8
電源USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×48×220
首振上下180°(手動)
連続運転時間(h)強:3.3/弱:11
風量調整3段階
充電時間(時間)7.5
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約180
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100
定格消費電力(W)4
風量3段階
定格電流(mA)800
取扱説明書(1.43MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
レトロスタイルの扇風機。3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。【上下左右の角度は自由に調節可能!】。左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます。【3段階風速調整】。3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能。4枚羽根でコンパクトながら強力な風量。【3600mAhの大容量】。3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能。【レトロデザイン!】。レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気。中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。
用途リモートワーク、勉強、読書、卓上
付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C)
質量(g)約650
消費電力(W)約3~5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241
風量弱・中・強(3段階)
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)3600
素材ABS/アルミニウム合金
UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。
用途アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。
セット内容本体、取扱説明書、USB type-Cケーブル
色ホワイト
直径(Φmm)400
高さ(mm)250
材質(本体)ABS+POM
消費電力(W)10
電源5V/2A
風速(m/s)5.2
風量○
標準持続時間(h)弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3)
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整○
バッテリー容量(mAh)4000
上下角度調整○
1台
¥8,580
税込¥9,438
3日以内出荷
扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。
付属品USBケーブル
風量調整3段階
動作時間2~5時間
バッテリー容量(mAh)1200
扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。
付属品リモコン、USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230
風量調整無段階
動作時間3~12時間
バッテリー容量(mAh)4000
パステルカラーと可愛いデザインが大好きなあなたにぴったり!丸みのあるフォルムとクリアな羽根が特徴の、おしゃれな折りたたみハンディファンが登場。小さなバッグにもすっぽり収まるから、毎日のお出かけがもっと軽やかに。5段階の風量調整ができるので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、最大約5.5時間の使用が可能。パステルカラーで彩られたこのファンで、暑い日も可愛く、快適に過ごしませんか?
用途パステルで彩る、私だけの涼しさ。クリアな羽根が可愛い、折りたたみハンディファン。
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×123×20
入力(電圧/電流)DC5V=1A
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整5段階
充電時間(時間)2以上
バッテリー容量(mAh)1200
使用時間(時間)約2~5.5
キャンプやアウトドアをもっと快適に!どこにでも吊り下げて使えるポータブルファンが登場。手のひらサイズながら、3段階のパワフルな風量で、テント内を涼しい空間に変えます。さらに、3段階の明るさ調整が可能なライト機能も搭載しているので、夜間のランタン代わりとしても活躍。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ワイヤレスリモコンで離れた場所から操作できるのも嬉しいポイント。3枚の羽根が付属しているので、しっかりとした送風能力を発揮します。自然の中で涼しく、明るく、快適な時間を過ごしたい方にぴったりのアイテムです。
用途吊り下げOK、リモコン付き多機能ファンで、アウトドアをもっと快適に。
付属品USBケーブル、リモコン(白)、羽根3枚
色ホワイト
電力(W)(動作)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×90
入力電圧/電流:最大5V-1A
風量3段階
バッテリー容量(mAh)3600
ライト機能3段階
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
テント内の蒸し暑さや夜間の暗さを一度に解決してくれる、三脚付きの吊り下げファンです。羽根付きのパワフル送風で、4段階の風量調整が可能。さらに3段階の明るさ切替LEDライトとしても活躍し、夜のキャンプや車中泊を快適にサポートします。7200mAhの大容量バッテリーを搭載しているので、長時間の使用も安心。吊り下げ・置き型の両方に対応し、付属のリモコンで離れた場所からも操作可能。アウトドアをより快適で快適な時間に変えてくれる頼れる一台です。
用途キャンプでの送風、照明の2way使用に。
付属品USBケーブル、マニュアル、三脚、リモコン、固定具
色ホワイト
質量(g)368
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×90×136
風量4段階
バッテリー容量(mAh)7200
明るさ3段階
定格入力5V-1.6A
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体/ABS、羽根/PP
消費電力(W)8.5
電源DC5V 1.7A
羽根枚数5
電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh
風量調整3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)4.5
風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)
ハネ径(mm)約88
首振りあり
使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの
充電式扇風機になります。
屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です。
大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能です。
USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの
充電などにも使用できます。
用途卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。
型番電池:21700
入力電圧(V)AC110~240/DC12
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整無段階
充電時間(時間)約4
LED出力:1~3W
入力電流(A)2
バッテリー容量(mAh)13500
ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品ACアダプター、電源コード
色ホワイト
質量(g)365(本体のみ)
消費電力(W)2.7
羽根枚数6枚
モーターDCブラシレスモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235
電源コード(m)1.1
風量調整3段階
羽根径(Φmm)155
上下角度調整(手動)0~15°
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機。厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!。小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!。風量無段階調整。自動首振り約90度、横置きもOK。いざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載。停電時・災害時・熱中症。大容量バッテリー約8000mAh。最大約37時間使用可能。1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)(約)1,120
消費電力(W)最大18
電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A
首振角度(°)自動:約90
LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5
風量調整無段階調整
送風設定ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)約5
動作時間約37時間(弱)・約4時間(強)
端子入カ・充電:USB-C
安全機能自動電源OFF機能
USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体/ABS、羽根/PP
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
羽根枚数7
電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh
風量調整3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)3
ハネ径(mm)約50
使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)
リズム風有
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。