28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112 外形寸法(mm)80×80×25 電流(A)0.3 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])2800 騒音値(dB)27 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)34 商品タイプ扇風機
1個
859 税込945
当日出荷

一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215 外形寸法(mm)120×120×25 電流(A)0.68 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])900 騒音値(dB)31/1FAN ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69/1FAN 商品タイプ扇風機
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215 外形寸法(mm)120×120×25 電流(A)0.32 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])1900 騒音値(dB)31 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69 商品タイプ扇風機
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A)0.34 電圧(V)5 騒音値(dB)32 回転数1600 rpm ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)75 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44 外形寸法(mm)40×40×10 電流(A)0.15 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])5500 騒音値(dB)22 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)5.1 商品タイプ扇風機
1個
789 税込868
当日出荷

便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
質量(g)224 外形寸法(mm)80×80×25 電流(A)0.30 x 2 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])2700 騒音値(dB)27 / 1 FAN ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)34/ 1 FAN 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き 付属品給電用ケーブル×1本 ブラック 直径(Φmm)【ファン】約33 質量(g)約450 定格電圧(V)DC5 ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く 対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く 消費電流(mA)400 保証期間6カ月間 風量調整3段階(弱・中・強)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)148 消費電力(W)最大3.5 電源USB電源(DC 5V) ハネ径(cm)約11 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲最大45度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14 切タイマー10時間
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。 本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。 USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。 (使用例) HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる) ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く) 通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる) DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
質量(g)305 外形寸法(mm)129×129×53 電圧(V)DC5 回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850 消費電流(A)約0.26~約0.32 ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有) 最大風量(CFM)57~70.35 商品タイプ扇風機
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能 サイズ高115×幅113×厚37mm 保証期間3ヵ月 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。3段階の風量調整が可能です。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として 仕様USB充電式 付属品USBケーブル(USB A→Type‐C) 材質ABS シリコン 質量(g)約270 羽枚数3枚 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh 連続使用時間(時間)3~5 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約4 上下角度調節縦横360°
1個
2,490 税込2,739
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付き120mmUSB冷却ファンです。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルなどの巻き込みを防止します。 ノートパソコンやゲーム機、ルーター、外付HDD等の冷却サポートや熱がこもりやすい場所への排気や換気など様々な用途に合わせてご使用頂けます。 ファンスタンドには吸着パッド付属しており、ガッチリと吸着し倒れにくく、安定した設置が可能です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実現し、取り回しが自在です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)は油温上昇を抑え、密閉性を高めることで漏れや異物の混入を防ぎます。
付属品USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ 寸法(mm)ファン:120×120×25 質量(g)約320 回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60 ケーブル長(cm)150 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 電圧×電流(VA)5V/0.16A 最大風量(CFM)42.8 期待寿命(時間)50000
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品ACアダプター、電源コード ホワイト 質量(g)365(本体のみ) 消費電力(W)2.7 羽根枚数6枚 モーターDCブラシレスモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235 電源コード(m)1.1 風量調整3段階 羽根径(Φmm)155 上下角度調整(手動)0~15°
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式 材質ABS/PP 寸法(mm)163×123×64 ブラック 質量(g)約196 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 機能クリップ/卓上置 ファン径(cm)11 風量調整3段階 角度調節360°
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環。マグネットでピタッと取り付け。USB電源。4枚羽根。風向調整
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約330 定格電圧(V)DC5 コード長さ(m)約1.1 本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87 定格消費電力(W)2 定格電流(mA)400 取扱説明書(2.55MB)
1個
1,979 税込2,177
翌日出荷

風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます
付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約180 定格電圧(V)DC5 コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100 定格消費電力(W)4 風量3段階 定格電流(mA)800 取扱説明書(1.43MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
付属品本体/スタンドネジ一式 質量(g)約40 コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス) ケーブル長(cm)100
1個
719 税込791
5日以内出荷

5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。 付属品USBケーブル 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175 連続使用時間(時間)約3.8~24 風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX 充電時間(時間)約3 取扱説明書(66.68MB)
1台
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です 付属品USBケーブル 寸法(mm)195×190×65 質量(g)約420 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 連続使用時間(時間)3~8 風量調整3段階 充電時間(時間)約8 インターフェイスUSB Micro-B 回転角度(°)(上下)360
1個
2,990 税込3,289
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他保証書あり 材質ABS・シリコン ホワイト 質量(g)325(本体) 電源USB充電(DC5V/2A) 充電時間2~3時間 連続使用可能時間3.5時間(弱モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11×24(本体) バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1200 取扱説明書
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7 電流(A)0.05 電圧(V)DC5 回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)28 コネクタmicroUSB(メス) ケーブル長(mm)USB:70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10 軸受種類Long Life Bearing 最大風量(CFM)1.05 商品タイプ扇風機
1個
879 税込967
当日出荷

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア 付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書 質量(g)265 消費電力(W)最大8 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V ハネ径(cm)12 羽根枚数7枚 モーターDCモーター 連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強 保証期間1年 オートパワーオフ10時間使用で自動停止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約5 切タイマー1/3/5時間 上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)375(アダプターを除く) 消費電力(W)最小1、最大5 電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本 ハネ径(cm)12 羽根枚数7 機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6 左右首振約80度(自動) 切タイマー0.5/1/2時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)200(設置アーム除く) 消費電力(W)最小0.5、最大3 電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本) コード長さ(m)約1.3 ハネ径(cm)9 羽根枚数4 電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲180度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 角度調節上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策 質量(g)390 電源USB電源 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3 操作方法タッチスイッチ方式 バッテリー容量(mAh)2000 羽根寸法(cm)11(5枚) 取扱説明書(0.58MB)
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。 付属品USBケーブル、リモコン 刃数5 風速(m/s)2.5~4.7(±0.50) 充電電圧(V)DC 5/3~4A 充電時間(時間)約5~7 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120 稼働時間(時間)6~50 伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

『小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります