携帯用扇風機 :「屋外用 扇風機」の検索結果
関連キーワード
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
携帯用扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。