いつでもどこでも、首にかけるだけの携帯用扇風機です。充電に簡単で便利なUSBポートから充電。ファンにつながるアームは、上に向けたり左右へ最大180度お好みの方向にできます!。約225gと軽量なので首への負担がありません。フル充電で最大12時間連続使用できます。(微風の場合)
用途暑い場所でのお仕事をする人へ!。卓上に置いても使用できます!。真夏のフェスやアウトドア、スポーツ観戦、散歩、山登り、遠足、お祭りなどあらゆる場面で活躍するアイテムです!!
付属品充電用USBケーブル、ヘアゴム
材質ABS(本体)、ポリプロピレン(羽根)、シリコンゴム・鉄(アーム)
質量(g)約225
モーターDC
入力DC5V 1.0A(USB充電式)
風量5段階(リズム・微風・弱風・中風・強風)
バッテリー電圧(V)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×3.5×26.5
充電時間(時間)約4
充電池タイプ(内蔵)ニッケル水素蓄電池
バッテリー容量(mAh)2000
いつでもどこでも、首にかけるだけの携帯用扇風機です。シロッコファンを採用し、扇風機に見えないおしゃれなフォルムと静音性を実施。充電に簡単で便利なUSBポートから充電。ファンにつながるアームは、上に向けたり左右へ最大180度お好みの方向にできます!。約260gと軽量なので首への負担がありません。フル充電で最大10時間10分連続使用できます。
用途暑い場所でのお仕事をする人へ!。卓上に置いても使用できます!。真夏のフェスやアウトドア、スポーツ観戦、散歩、山登り、遠足、お祭りなどあらゆる場面で活躍するアイテムです!!
付属品充電用USBケーブル、ヘアゴム
材質ABS(本体)、シリコンゴム・鉄(アーム)
質量(g)約260
モーターDC
入力DC5V 1.0A(USB充電式)
連続使用時間リズム:約5時間20分、微風:約10時間10分、弱風:約5時間25分、中風:約3時間35分、強風:約2時間20分
風量5段階(リズム・微風・弱風・中風・強風)
バッテリー電圧(V)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×6.5×25
充電時間(時間)約4
充電池タイプ(内蔵)ニッケル水素電池
バッテリー容量(mAh)2000
携帯用扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。