「ハネ径(cm)」から絞り込む
ハンディフックファン ペールブルー東洋ケース11日以内出荷
てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファンコンパクト、強風、静音設計のハンディファン手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF※誤作動防止機能付き材質ABS、PP寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず色ペールブルー質量(g)76電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力)使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A
ハンディフックファン ペールピンク東洋ケース5日以内出荷
てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファンコンパクト、強風、静音設計のハンディファン手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF※誤作動防止機能付き材質ABS、PP寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず色ペールピンク質量(g)76電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力)使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A
ハンディフックファン ペールアイボリー東洋ケース5日以内出荷
てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファンコンパクト、強風、静音設計のハンディファン手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF※誤作動防止機能付き材質ABS、PP寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず色ペールアイボリー質量(g)76電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力)使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A
ハンディフックファン ダークグレー東洋ケース11日以内出荷
てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファンコンパクト、強風、静音設計のハンディファン手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF※誤作動防止機能付き材質ABS、PP寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず色ダークグレー質量(g)76電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力)使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A