2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く 付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)122 使用温度範囲(℃)0~60 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器 入力5V 500mA 連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5 風量3段階調整(弱-中-強) バッテリーLi-ion(リチウムイオン) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122 バッテリー電圧(V)3.7 保存温度範囲(℃)-3~60 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)1200 ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス]) インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス) 取扱説明書(0.77MB)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く 付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)122 使用温度範囲(℃)0~60 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器 入力5V 500mA 連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5 風量3段階調整(弱-中-強) バッテリーLi-ion(リチウムイオン) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122 バッテリー電圧(V)3.7 保存温度範囲(℃)-3~60 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)1200 ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス]) インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス) 取扱説明書(0.77MB)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

『小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります