絞り込み
機能
風量調節(2)
ブランド
- ナカバヤシ
- モノタロウ(1)
- ライフオンプロダクツ(39)
- YAMAZEN(山善)(35)
- コイズミ(小泉成器)(27)
- TEKNOS(26)
- TOPLAND(22)
- おおたけ(16)
- エスケイジャパン(15)
- タイムリー(15)
- CRECOTE(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- アイリスオーヤマ(11)
- ゼピール(9)
- アピックス(8)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- 多摩電子(8)
- シーズ(8)
- リズム(旧:リズム時計工業)(7)
- ANTEL(7)
- siroca(6)
- ブランドをもっと見る

USB充電式ハンディファン/ホワイト
ナカバヤシ¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
USB充電式ハンディファン/イエロー
ナカバヤシ¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)

























![TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370736-260713-02.jpg)