携帯用扇風機 :「携帯小型扇風機」の検索結果
充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに
仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5
付属品USBケーブル(Type-C)
材質ABS
色白
質量(g)158
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く)
風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート)
充電時間(時間)2.5
1本
¥4,990
税込¥5,489
翌々日出荷
携帯用扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。