3ページ目: 携帯用扇風機

115件中 81115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
NEWネックツインファン ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファンヒロ・コーポレーション
43,980税込48,378
1箱(24個)
翌々日出荷から4日以内出荷
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
ハンディファン コイズミ(小泉成器)ハンディファンコイズミ(小泉成器)
2,980税込3,278
1個
4日以内出荷
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいいUSB充電式、持ち運びに便利なカラビナ充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ風量調節4段階充電式:USB type-C
付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35スイッチ電源ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約150分風量調整4段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【風量4】120
冷却プレート付ネッククーラー LINKS OF JAPAN冷却プレート付ネッククーラーLINKS OF JAPAN
5,898税込6,488
1個
予約販売
半導体冷却でヒヤッと冷却!!セミコンダクターで、3秒で16℃を体感!!冷却プレート、送風のダブル冷却。バッテリー内蔵式で別途用意する必要はありません。充電してご使用頂けます。羽が無いタービンファンを採用し、髪の毛巻き込みを防止します。
用途屋内・屋外作業、あらゆるシーンでご利用可能仕様冷却調整:3段階本体寸法(mm)224.5×166×51本体質量(g)455連続使用時間(時間)1.3~8最大消費電力(W)9.5風量調整3段階充電時間(時間)約3動作電圧5V-2Aバッテリー容量(mAh)4000
ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー MAGICOOLミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワーMAGICOOL
1,898税込2,088
1セット(2個)
4日以内出荷から9日以内出荷
5秒で-5℃の瞬間冷却ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却小型なのに約100回ミストが出せるバッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム質量(g)約65(電池含まず)外形寸法(mm)125×52電源単3アルカリ乾電池1本(別売)ファン外径(Φmm)74連続動作時間約3.5時間
スタンド付きスリムファン ユアサ(ユアサプライムス)スタンド付きスリムファンユアサ(ユアサプライムス)
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。
質量(kg)約0.08電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7入力端子Type-C充電時間(時間)約2時間15分定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
回転台付きハンディファン ユアサ(ユアサプライムス)回転台付きハンディファンユアサ(ユアサプライムス)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
質量(kg)約0.18電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh連続使用時間(時間)約2~7.5風量4段階+リズム風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4入力端子Type-C充電時間(時間)約3定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
腰ベルトファンダブル サンコー(電子機器)腰ベルトファンダブルサンコー(電子機器)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書サイズ(cm)対応腰まわり:60~100消費電力(W)約4.3(充電時)電源内蔵バッテリーバッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨充電時間約4時間モード風量4段階(04/03/02/01)ケーブル長(mm)約600サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
”ひんやりネッククーラー” TRUSCO”ひんやりネッククーラー”TRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
マジックテープで長さを調整することができます。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に。トラスコ品番244-2148材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維長さ(mm)550幅(mm)60ネイビーサイズフリー
ペルチェハンディファンネイビー VERTEX STYLEペルチェハンディファンネイビーVERTEX STYLE
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
長さ(mm)W:78ネイビー質量(g)165長さD(mm)70長さH(mm)158
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレーOWLTECH(オウルテック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
6枚羽で大風量のポータブルミニファン風量は5段階+1モードで切り替えが可能『そよ風モード』でより自然な風に最長約7.5時間のロング稼働モバイルバッテリーとしても使えるスタンドとストラップが付属各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)ライトグレー質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリOWLTECH(オウルテック)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
6枚羽で大風量のポータブルミニファン風量は5段階+1モードで切り替えが可能『そよ風モード』でより自然な風に最長約7.5時間のロング稼働モバイルバッテリーとしても使えるスタンドとストラップが付属各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)キナリ質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
ベアーキャラクターファン(茶) LLD-F62(BR) CRECOTEベアーキャラクターファン(茶) LLD-F62(BR)CRECOTE
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300機能首振り左右120°風量4段階バッテリー容量(mAh)3600
スペースキャラクターファン CRECOTEスペースキャラクターファンCRECOTE
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に風量4段階標準持続時間(h)12充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)5000
扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 マルエヌ扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電マルエヌ
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能スタンドで高さ調節可能充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーターホワイト質量(g)946電源DC5V/2Aハネ径(cm)15羽根枚数3モーターDCモータバッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100風量調整4段階(弱/中/強/自然風)充電時間(時間)約5.5首振り手動式(上下)使用時間(時間)約5-23(満充電時)回転角度(°)上下180
静音ミニハンディファンストラップ ライフオンプロダクツ静音ミニハンディファンストラップライフオンプロダクツ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能持ち運びラクラクなコンパクトサイズ3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)持ち運び時の誤作動を防止安心の充電カバー付き
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)リズム風あり
ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機TAIGASHOJI(大河商事)
5,590税込6,149
1個
翌々日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。シリコンカバーで衝撃吸収。軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102ブラック質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間入数1個
冷却パッド付きUSBハンディファン トレードワン冷却パッド付きUSBハンディファントレードワン
3,890税込4,279
1個
5日以内出荷
冷却プレートを肌に当ててピンポイントでクールダウン。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金、ステンレススチール、他グリーン高さ(mm)160質量(g)180縦(mm)68横(mm)58
ハンディーファン アイスポット 日動工業ハンディーファン アイスポット日動工業
4,990税込5,489
1本
翌々日出荷
充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5付属品USBケーブル(Type-C)材質ABS質量(g)158電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く)風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート)充電時間(時間)2.5
携帯扇風機 CHIBI ジェイセップ九州携帯扇風機 CHIBIジェイセップ九州
1,970税込2,167
1個
当日出荷
夏の暑さ対策に!
付属品ACアダプター付ホワイト質量(g)173消費電力(W)4羽根枚数4コネクタ形状リチウム充電器電池フィルター寿命:約500回充放電風量調整使用時間(時間)最大9
ウエストクーリングファン XPLUSウエストクーリングファンXPLUS
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。 腰に巻く猛暑対策。 両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。 電源はUSBの市販モバイルバッテリー。 3段階の風量設定。 弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。 耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
用途ウエストファン、クーリングファンとして。 ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。材質ABS、ポリエステル質量(g)390種類冷却機器電源USB保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×8×8風量調整3段階定格作動電流(A)0.5~1.0有効ウエストサイズ(cm)約60~120使用時間(時間)【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
WindGEAR14 ドウシシャWindGEAR14ドウシシャ
8,980税込9,878
1個
3日以内出荷
フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。
質量(kg)0.68消費電力(W)2.8機能吊り下げ+コードレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14×23風量調整3段階充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)3900明るさ(Lm)LED:220使用時間(時間)強:9、中:8、弱:13、微弱:20羽根径(Φmm)140
miniネックファン センター商事miniネックファンセンター商事
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時にファン径(cm)約58ホワイト風量調整4段階+ウェーブ質量(g)165バッテリー容量(mAh)1200高さ(mm)ファン部分:約48アーム長さ(mm)約380出力(W)ファン:3充電時間(時間)2~4使用時間(時間)2.5~4
ネッククーラーPro R4 サンコー(電子機器)ネッククーラーPro R4サンコー(電子機器)(3件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電バッテリー容量(mAh)5800バッテリー電圧(V)3.7駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10000mAh):弱約7時間15分/強約3.5防水保護等級IPX5首廻り(cm)最小:約37、最大:約50ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります充電時間(時間)約4落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません保証期間購入日より12カ月
マスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K) アスコマスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K)アスコ
1,590税込1,749
1台
5日以内出荷
マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に商品タイプマスクファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5バッテリー容量(mAh)1400充電電圧(V)DC5/106mA消費電力(W)0.5付属品USBケーブル
マスクファン 白 Mask Fan KF-01(W) アスコマスクファン 白 Mask Fan KF-01(W)アスコ
1,590税込1,749
1台
5日以内出荷
マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に商品タイプマスクファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5バッテリー容量(mAh)1400充電電圧(V)DC5/106mA消費電力(W)0.5付属品USBケーブル
俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン 和勝の保証俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン和勝の保証
3,890税込4,279
1台
8日以内出荷
羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP 360度どんな角度にも調節可能 最大6時間利用&USB充電対応 低振動設計
用途首からかける羽根なし扇風機電源USB充電式(2000mA充電池)連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2風量調整3段階アズワン品番64-5212-75
忍者ブリーズ MacCho忍者ブリーズMacCho
4,090税込4,499
1個
3日以内出荷
強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。 脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。 10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。 柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。 本体固定トラップ長さ調節可能。 充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯) ダブル電池切れ警告機能搭載 1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。 2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。 繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池) 光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。
用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却付属品充電用 TYPE-C コード材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂全長(mm)595(±10)質量(g)340(±5)電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済)寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個)連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3使用環境温度(℃)-5~50風量調整3段階
ミラー付きコンパクトハンディファン 音光ミラー付きコンパクトハンディファン音光
399税込439
1個
4日以内出荷
「ファンを使っていると風にあたったヘアスタイルが気になる」そんなお客様からの声に応えて『ミラーとファンがコラボ!』 ミラーが付いているのでいつでも気になるヘアスタイル、メイク直しや身だしなみチェックができます。 簡単に身だしなみチェックができるミラー付き。 7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。 コンパクトなのにパワフルな7枚羽根使用。 首に掛けても、デスクに置いても屋内外どこでも使えます。
付属品ストラップ(90cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書電源充電式本体質量(g)約82羽根枚数7枚連続使用時間(時間)レベル3:約0.6/強、レベル2:約1/中、レベル1:約1.5/弱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×95風量調整3段階バッテリー容量(mAh)500ポート(充電)microUSB端子
クリップマスクファン レッドスパイスクリップマスクファンレッドスパイス
4,290税込4,719
1個
5日以内出荷
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を 涼しく快適にするマスク専用ファンになります。 不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。 通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。 軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。セット内容USBケーブル、専用ポーチ材質ABS、PP質量(g)22消費電力(W)0.5電源USB充電式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16連続使用時間(時間)約3.5充電時間(時間)約5商品タイプ扇風機
ポータブルネッククーラー プラタポータブルネッククーラープラタ(5件のレビュー)
4,990税込5,489
1台
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント質量(g)約190電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120保証期間ご購入日から半年間風量調整モード強モード/弱モード入出力5V/2.2Aプレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
マイファンポケット 大作商事マイファンポケット大作商事
2,590税込2,849
1個
3日以内出荷
ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)充電時間(時間)3動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)質量(g)82材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22風量調整3段階
携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFAN TOPLAND携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFANTOPLAND(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
当日出荷
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出にホワイト付属品マイクロUSBケーブル1m質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2保証期間お買い上げ日より1年充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)1800アズワン品番64-3286-08タイマー【自動オフ】4時間
ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付 トレードワンウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付トレードワン
1,480税込1,628
1個
5日以内出荷
風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能
付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C)材質ABS樹脂、シリコン 他寸法(mm)50×110×233入力DC5V/1A連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分タンク容量(mL)20充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
ハンディファン スタンド付 トレードワンハンディファン スタンド付トレードワン
1,280税込1,408
1個
5日以内出荷
USB充電式ハンディファン。スタント付きで卓上でもハンディでも使用可能です。裏面の突起により転がらず横置きもできます。風量は3段階(弱、中、強)で調整ができます。大小の6枚羽によってパワフルな風から静音の風まで使用可能です。
付属品USBケーブル(USB Type-C)、スタンド、ハンドストラップ材質ABS樹脂 ポリプロピレン、他寸法(mm)42×105×212質量(g)145入力DC5V/0.5~1A連続使用時間(時間)弱:4.5、中:3、強:2充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/2000
ハンディファン 自動スイング トレードワンハンディファン 自動スイングトレードワン
2,480税込2,728
1個
5日以内出荷
USB充電式オートスイングファン。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能です。充電スタンドは自動回転(90度にスイング)&置くだけ充電(常時給電式)で便利。風量は4段階で調整ができます。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)、自動回転&充電スタンド材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他寸法(mm)40×104×225連続使用時間(時間)8(弱風)充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

携帯用扇風機