絞り込み
ハネ径(cm)
- 5.8(1)
色
ホワイト(2)
機能
リズム風(1)
風量調節(2)
ハネ枚数
- 4
- 2(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(3)
- 16(1)
ブランド
- ジェイセップ九州(1)
- ライフオンプロダクツ(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
5.8(1)

携帯扇風機 CHIBI
ジェイセップ九州¥1,970税込¥2,1671個当日出荷夏の暑さ対策に!付属品ACアダプター付色ホワイト質量(g)173消費電力(W)4羽根枚数4コネクタ形状リチウム充電器電池フィルター寿命:約500回充放電風量調整○使用時間(時間)最大9
静音ミニハンディファンストラップ
ライフオンプロダクツ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付きセット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)リズム風あり