6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
30(2)
空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター。工具不要で前面ガードと羽根を2ステップで取り外し可能だからお手入れ簡単。切タイマー付き(1~4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。左右40度、上下80度の自動首振り対応。リモコン付き。
用途熱中症対策、空気の循環などに。脱衣所、銭湯、温泉、大浴場に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg)1.8 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)36/32 風量3段階 適用畳数~10畳 切タイマー1~4時間
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円 質量(kg)2.6 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46 風量調整3段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動)
1台
6,490 税込7,139
欠品中

引きひもタイプの壁掛扇風機。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 仕様左右自動首振り 付属品フック差し込み口、ネジ×4本 質量(kg)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚 (直径30cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46 操作方法引きひも式 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円
1台
4,898 税込5,388
欠品中

35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 質量(kg)3 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)47/54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ) 保証期間お買い上げ日より1年 操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ) タイマー入・切:1・2・4・6時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 保証期間メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります