7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
10(1)
30(4)
ユアサ(ユアサプライムス)リモコン式壁掛扇風機
リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg)2.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 電源コード(m)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)44 風量3 オートパワーオフ8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5 首振り左右 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510 消費電力(W)(50/60Hz)34/38 首振角度(°)下40、左右80 ホワイト 質量(g)2600 電源電圧(V)AC100 風量調整3段階 アズワン品番64-8929-17 左右首振 上下角度調整
1台
6,190 税込6,809
当日出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト 質量(g)2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 消費電力(W)(50/60Hz)34/48 首振角度(°)上下40、左右90 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 風量調整3段階 タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4 上下角度調整 切タイマー
1台
7,590 税込8,349
5日以内出荷

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 保証期間メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引きひもタイプの壁掛扇風機。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 仕様左右自動首振り 付属品フック差し込み口、ネジ×4本 質量(kg)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚 (直径30cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46 操作方法引きひも式 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 質量(kg)3 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)47/54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフオンプロダクツ充電式2wayクリップライトファン
クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強) セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35 質量(g)350 奥行(mm)クリップ:50 消費電力(W)3.5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数5枚 羽根(Φmm)100 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約4.5 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh 風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動) サイズ(mm)155X103X200 使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります