2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
左右首振
左右首振(1)
風量調節
風量調節(1)
大風量のパワフルな風から、静かでやさしい風まで。ファンも取り外して洗えるのでお手入れはとっても簡単。本体カバーとファンを簡単に取り外すことが可能。さらに取り外した本体カバーとファンは水で丸洗いできるため、。汚れが気になるときにサッとお手入れができ、いつでも衛生的。心地よい風を生み出す「ふわビューン UZU(うず)」。本体背面の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューン UZU(うず)」を搭載。部屋中に届けるパワフルな風からそよ風のようなやわらかく優しい風まで、幅広い風を届けます。風の最大到達距離は約20m以上*1。広いリビングの空気循環やキッチンなどの長い空間などにも活躍します。日本ブランドのミネベアミツミ製モーターで高い静音性を実現。勉強やリモートワークなど集中したい時間にも活躍します。
ライトグレー 消費電力(W)最大43 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)4.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91 風量調整7段階 モード送風、ターボ、リズム、おやすみ、みまもり タイマー1・2・4・6時間 左右首振【自動】75°/120°/330°
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

・コードレスなのでどこにでも持ち運べる ・330℃首振りで部屋の真ん中に置けば全方位に風を届ける ・人認識機能で移動すると追従して人に風を届け続ける コードレスなのでコードが届かない場所でも使えるので置き場所を選ばず使える。 部屋の真ん中において330℃首振りで全方位に20m先まで風を届けられるのでこれ1台で充分。人認識機能で人に追従して風を届けるので立ち仕事など移動の多い方に便利。
セット内容本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き) 質量(kg)4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む) ベージュ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)44 コード長さ(m)ACアダプター:1.8 機能8段階(ターボモード含む) 充電時間2.5時間(室温や使用時間などにより異なります) 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91 タイマーON/OFF:1・2・4・6時間
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷