ポリタンク/扁平缶 :「両口扁平缶」の検索結果
軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません
「容量(L)」から絞り込む
4~5未満(1)
5~6未満(4)
10~20未満(4)
20~30未満(3)
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
容量(L)10
仕様両口、パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
トラスコ品番353-8290
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)621
寸法H(mm)355
1目盛(mL)-
寸法A(mm)14
目盛なし
寸法D(mm)140
口内径(Φmm)14×44
寸法W(mm)258
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350
本体高さC(mm)300(首下まで)
奥行E(mm)140
口径A1(Φmm)14
把手幅D(mm)85
寸法A'(mm)44
口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)44×50
材質ポリエチレン(PE)
容量(L)20
寸法H(mm)416
1目盛(mL)5000
幅B(mm)350
寸法A(mm)50
寸法D(mm)178
材質(パッキング)ポリエチレン発泡体
寸法W(mm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
目盛間隔5L
ノズルなし
全高H(mm)410
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410
内径A(Φmm)50
奥行E(mm)170
把手幅D(mm)90
高さC(mm)370(首下まで)
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。
用途液体の保存・保管等
質量(g)438.2
口径(Φmm)44
幅(mm)260
奥行(mm)120
高さ(mm)285
容量(L)5
瑞穂化成工業の「0205.0206.0191 扁平缶ノズル無5L・10L」両口扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です
適合No.0202、No.0203、No.0205、No.0206
材質ポリエチレン(PE)
品番2043N
容量(L)5/10用
アズワン品番63-1278-26
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリタンク/扁平缶
- バッグインコンテナ関連
- ボトル/瓶
- タンク用ノズル
- タンク用キャップ
- ケミカルコック
- ボトルカート/スタンド
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。