ポリタンク/扁平缶 :「ポリ容器」の検索結果

扁平缶 とは、液体を保存したり移動させるために使う容器です。一般的にポリエチレンで作られ、飲料水やオイル、洗剤や薬剤などさまざまな液体の容器として使えるのが特徴。耐薬品性に優れているものは医療、研究所などの現場で活躍します。内容量が大きいため業務用として使われることが多いです。取っ手付きやコック付き、ノズル付きなどさまざまな形状のものがあり、内容液・作業環境など用途によって適切な物を選ぶことができます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。 材質ステンレス304 寸法(mm)241×241×28(22) 適合容器角型ポリ缶
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。 材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304 寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22) 適合容器角型ポリ缶
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。 材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp 寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105) 適合容器角型ポリ缶 キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。 材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み) 寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75) 適合容器角型ポリ缶 キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります