さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 瑞穂化成工業(41)
  • エム・あい
  • 小泉製麻(5)
  • ハニー(4)
  • アズワン(3)
  • RS PRO(3)
  • 積水成型工業(3)
  • エーゼット(2)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • フジモリ産業(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ポリタンク/扁平缶 :「容器 液体」の検索結果

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
容量(L)から絞り込む
ステンレス缶スタンド 扁平缶用(20L) SKC-17 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 扁平缶用(20L) SKC-17 液体注入補助具エム・あい
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。扁平缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ370(250)×425(320)×860(415)有効内寸(mm)容器枠/200×360×385ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器扁平缶20L
ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具エム・あい
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ418×420×880有効内寸(mm)容器枠/270×270×395キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器角型ポリ缶20L
リメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 エム・あいリメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付エム・あい
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。<br />また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下にリメインロストを置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。<br />また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。寸法(mm)リメインロスト:315×188×87(19)、液もれ防止トレー:349(344)×181(177)×9適合容器扁平缶
リメインロスト 扁平缶用 エム・あいリメインロスト 扁平缶用エム・あい
8,598税込9,458
1台
8日以内出荷
容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。寸法(mm)315×188×87(19)適合容器扁平缶
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付エム・あい
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。<br />容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。<br />また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。<br />また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
缶けいしゃ SUS304製 エム・あい缶けいしゃ SUS304製エム・あい
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。<br />容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリーエム・あい
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。<br />容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。<br />また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。<br />アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。<br />また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。<br />アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリーエム・あい
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。<br />容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。<br />缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。
用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。<br />「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら