ポリタンク/扁平缶 :「水専用容器」の検索結果
特価
本日10月14日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません
「容量(L)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~30未満(1)
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0~121℃
口数片口
ノズルなし
コックあり
取手なし
『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリタンク/扁平缶
- バッグインコンテナ関連
- ボトル/瓶
- タンク用ノズル
- タンク用キャップ
- ケミカルコック
- ボトルカート/スタンド
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。