特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません
「容量(L)」から絞り込む
5~6未満(3)
10~20未満(4)
20~30未満(4)
50~60未満(1)
60~70未満(1)
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン樹脂)
1目盛(mL)1000
口内径(Φmm)32
危険物の海上輸送に必要なUN認定取得。
フタはスチール製のバンドで固定され、粉体輸送に最適です。
大きなハンドル付きで、持ち運びが楽に行えます。
タイプオープンタイプ
容量(L)60.0
外形寸法(mm)400Φ×618
胴径(Φmm)328
本体質量(kg)3.7
仕様材質:超高分子量PE色:青プラドラム用純正封印ピン付き
1個
¥18,500
税込¥20,350
7日以内出荷
高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。
底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。
底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。
本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。
活栓を溶接に取り付けることが可能です。
容量(L)20
全高(mm)348
サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250
キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3
質量(kg)1.4
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製
色本体・キャップ:ナチュラル
仕様●肩高(mm):320
1缶
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
コック付きもあります。
1リットルごとの目盛り付です。
容量(L)10
サイズ(mm)口の内径:約31.6底面:約180×250高さ:真中の最も高い部分約300次に高い部分:約280もうひとつの辺高:約270
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
適合ネジキャップ
内径(Φmm)93
胴径(Φmm)440
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)
使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無)
容量(L)50
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。
使用温度範囲(℃)0~70
目盛無し
『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリタンク/扁平缶
- バッグインコンテナ関連
- ボトル/瓶
- タンク用ノズル
- タンク用キャップ
- ケミカルコック
- ボトルカート/スタンド
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。