1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
20~30未満(1)
TGK(東京硝子器械)ブロックスタンク 20L
高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。 底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。 底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。 本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。 活栓を溶接に取り付けることが可能です。
容量(L)20 全高(mm)348 サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250 キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3 質量(kg)1.4 材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製 本体・キャップ:ナチュラル 仕様●肩高(mm):320
1缶
2,218 税込2,440
6日以内出荷

『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります